Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2358/8 teXXor, teXXor®, Polyester-Strickhandschuhe NITRIL BESCHICHTET Größe 8 Tr


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668521
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2358
EAN/GTIN:
     4031301052555
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2358/8 teXXor, teXXor®, Polyester-Strickhandschuhe NITRIL BESCHICHTET Größe 8 Trägermaterial: 100% Polyester Beschichtung: Nitril (¾-beschichtet) Norm: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
52 GRAMM
Beschichtung:
Nitril ( ¾-beschichtet)
Einsatzgebiete:
Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Abrieb, speziell für
Größe:
8
Marke:
teXXor®
Normen:
EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Trägermaterial:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.8 weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, POLYESTER-STRICKHANDSCHUHE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,45*
9 Tage
60
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,49008*
€ 8,54004*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 14,05008*
€ 19,91004*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.