| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4026277817 Herst.-Nr.: 3762052 EAN/GTIN: 4030913963570 |
| |
|
| | |
| Outdoor Fog Jacke grau L. Der perfekte Begleiter für jeden Tag. Bei kühleren Temperaturen am Morgen oder mal eben zwischendurch nach draußen – mit der Fog Jacke sind Sie immer perfekt gerüstet.
Weitere technische Eigenschaften: · Ärmellänge: 1/1 Arm · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | grau | Material: | 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke planam grau gr.l, arbeitsjacke grau, planam arbeitsjacke, Berufsbekleidung, Blouson, Bundjacke, Jacken |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,40* | € 30,73* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,50* | € 35,07* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,87* | € 36,05* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 29,28* | € 38,88* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,33* | € 40,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|