| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705376252 Herst.-Nr.: 3762052 EAN/GTIN: 4030913963570 |
| |
|
| | |
| Der perfekte Begleiter für jeden Tag Bei kühleren Temperaturen am Morgen oder mal eben zwischendurch nach draußen – mit der Fog Jacke sind Sie immer perfekt gerüstet. - atmungsaktiv
- wasserabweisend
- windicht
- 2 eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt
- elastische Ärmelbündchen
- Kapuze mit Einstellmöglichkeiten
- Reflexapplikationen an den Taschen
Material - Obermaterial: 100 % Polyester, TPU-Membrane,, ca. 290 g/m²
- Futter: 100 % Polyester
- Design: Reflexbiesen
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke planam grau gr.l, arbeitsjacke grau, planam arbeitsjacke, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,40* | € 30,73* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 25,50* | € 35,07* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,87* | € 36,05* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,28* | € 38,88* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,33* | € 40,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|