| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039980370 Herst.-Nr.: 3762040 EAN/GTIN: 4030913963549 |
| |
|
| | |
| Planam Outdoor 3762040 Gr.XS Fog Softshelljacke grau äußere Lage100 % Polyester,TPU-Membrane,ca. 290 g/m²innere Lage100 % Polyester, FleeceFutter100 % PolyesterDesignReflexbiesenExtra atmungsaktiv wasserabweisend winddicht 2 eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss 1 Brusttasche mit Reißverschluss Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt elastische Ärmelbündchen Kapuze mit Einstellmöglichkeiten Reflexapplikationen an den Taschen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3762040 | Werksnummer: | 3762040 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | XS | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke planam grau, arbeitsjacke grau, planam arbeitsjacke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 22,56* | € 30,75* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,49* | € 35,09* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,07* | € 36,07* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,32* | € 38,90* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,37* | € 40,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|