Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; low-side; 3,5A; Ch: 1; SMD; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VNN3NV04PTR-E
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VNN3NV04PTR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Leistungs-MOSFET
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Widerstand im Leitungszustand: 0,12Ω
Ausgangsspannung: 36V
Ausgangsstrom: 3,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: low-side
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,86*
€ 1,56*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,93*
3 Tage
10110
1
€ 14,99*
ab € 0,583*
€ 2,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.