|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8805553 Herst.-Nr.: VNN3NV04PTR-E EAN/GTIN: 5059042540437 |
| |
|
|  |  |
 | Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-223 Pinanzahl = 3 + Tab Abmessungen = 6.7 x 3.7 x 1.8mm
Vollständig automatisch geschützter OMNIFET-Leistungs-MOSFET, STMicroelectronics. Die Serie OMNIFET von vollständig automatisch geschützten Treibern auf der Niederspannungsseite wird gemessen an den Kriterien Robustheit und verbesserte Zuverlässigkeit. Diese Halbleiterrelaisschalter wurden für induktive oder ohmsche Lasten insbesondere in der Automobilindustrie entwickelt. Lineare Strombegrenzung thermische Abschaltung Kurzschlussschutz ESD-Schutz Integrierte Klemme Weitere Informationen:  |  | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOT-223 | Pinanzahl: | 3 + Tab | Abmessungen: | 6.7 x 3.7 x 1.8mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: MOSFET, MOSFET-Transistor, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, 4000 cmos, 8805553, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, STMicroelectronics, VNN3NV04PTRE, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 10 |  | € 8,95* | ab € 0,86* | € 1,56* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,78* | € 1,93* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 0,583* | € 2,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,60* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|