Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 134mA; 71mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-TSM2N7002KCX-RFG
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TSM2N7002KCX RFG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 134mA
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 71mW
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band
Gate-Ladung: 910pC
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0698*
€ 0,2097*
25
€ 4,00*
ab € 0,134*
€ 0,217*
1 Tag
134
20
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2097*
€ 0,24954
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1448*
€ 0,17231
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,0485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.