Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 3A; 800mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-TSM2308CX-RFG
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TSM2308CX RFG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 3A
Widerstand im Leitungszustand: 156mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,8W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band
Gate-Ladung: 3,99nC
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,72*
1 Tag
90
5
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,74*
10 Tage
90
30
€ 6,99*
ab € 0,84*
€ 1,32*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,336*
€ 1,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.