Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 370mA; 416mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TQM2N7002KCX-RFG
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TQM2N7002KCX RFG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,37A
Widerstand im Leitungszustand: 1,6Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 416mW
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band
Gate-Ladung: 1,7nC
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,4419*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4419*
€ 0,52586
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.