Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; 1,57N; 7,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; 1,57N; 7,3mm
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; THT; 1,57N; 7,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-TL1100F160Q
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL1100F160Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter stößel 12v
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 300000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Ausgangsraster: 12,5x5mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 12x12x3,9mm
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,57N
Tastenhub: 0,3mm
Tastenform: quadratisch
Knopfhöhe: 7,3mm
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 12v
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
579
10
€ 14,99*
ab € 0,334*
€ 0,636*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Omron
B3F-4050
ab € 0,173*
Ähnlich
Omron
B3F-4055
ab € 0,176*
Ähnlich
Omron
B3F-5051
ab € 1,38*
Ähnlich
Multicomp
MCDTS2-4N
ab € 0,144*
Ähnlich
Würth Elektronik
430456073736
ab € 0,41*
Ähnlich
Würth Elektronik
430476073716
ab € 0,41*
Ähnlich
Würth Elektronik
430456085736
ab € 0,44*
Ähnlich
Würth Elektronik
430476085716
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.