Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron B3F-4050 Drucktaster 24 V/DC 0.05 A tastend 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2591376-BP
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3F-4050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Kurzhubtaster Stößel
Microschalter
Omron B3F-4050 OM Keypad Switch

Omron B3F-4050 Keypad Switch

Keypad Switch, 1 Switches, SPST, Momentary-tactile, 0.05A, 24VDC, 1.76N, 6 PCB Hole Cnt, Solder Terminal, Through Hole-straight

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): THT · Betätigungskraft: 1.76 N · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Schaltspannung: 24 V/DC · Schaltstrom (max.): 0.05 A · Verpackungsart (Bauteile): Bag

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
B3F4050
Engineering Series No:
B3F4
Marke:
Omron
Anschluss (Bauelemente):
THT
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
B3F-4050
Betätigungskraft:
1.76 N
Schaltstrom (max.):
0.05 A
Schaltspannung:
24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Mikroschalter, Miniaturschalter, omron mikroschalter 24v, kurzhubtaster, kurzhubtaster omron, Omron, B3F-4050, switch, Taster, Schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,32*
5
€ 5,90*
ab € 0,173*
€ 0,341*
10
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,40*
Lager 102
1183
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,53*
3 Tage
nicht lagernd
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
KA-3528EC
ab € 0,0891*
Zubehör
Kingbright
KA-3528SGC
ab € 0,0901*
Zubehör
Kingbright
KA-3528YC
ab € 0,0906*
Zubehör
Omron
B32-1240
ab € 0,197*
Zubehör
Omron
B32-1210
ab € 0,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.