Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH TL1100F160Q TASTER, SPST, 0.05A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292963
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL1100F160Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter stößel 12v
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 12mm x 12mm
  • Produktpalette: TL1100
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Stößel für Kappe
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 12v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, TL1100F160Q, 2292963, 229-2963
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1209
    10
    € 14,99*
    ab € 0,307*
    € 0,641*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,31*
    € 0,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,41* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Omron
    B3F-4050
    ab € 0,173*
    Ähnlich
    Omron
    B3F-4055
    ab € 0,176*
    Ähnlich
    Omron
    B3F-5051
    ab € 1,38*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCDTS2-4N
    ab € 0,145*
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    430456073736
    ab € 0,41*
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    430476073716
    ab € 0,41*
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    430456085736
    ab € 0,44*
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    430476085716
    ab € 0,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.