Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; STripFET™; unipolar; 20V; 1,4A; Idm: 9,2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics STripFET V N-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 2,3 A 350 mW, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     2805-STR2N2VH5
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STR2N2VH5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 1,4A
Widerstand im Leitungszustand: 40mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,35W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 4,6nC
Technologie: STripFET™
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±8V
Drainstrom im Impuls: 9,2A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,44*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 1,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.