Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 170MHz; LQFP64; 1,71÷3,6VDC; Cmp: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-STM32G474RET6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32G474RET6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Encoder IC
Mikrocontroller
OP AMP
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP64
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: USB 2.0;UART x2;SPI x3;I2S x2;I2C x4;USART x3;SAI;CAN-FD;CAN-FD x2;USB C
Komparatorenanzahl: 7
Taktfrequenz: 170MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 52
Anzahl Timer 16bit: 11
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 5
Anzahl Timer 32bit: 2
Architektur-Art: Cortex M4F
Familie: STM32G4
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 7
Speicher: 512kB FLASH;128kB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 7,57*
2 Tage
12561
1
€ 14,99*
ab € 7,56*
€ 10,90*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,83*
€ 12,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
K5PISV.IT
€ 50,11*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-OUT02A1
€ 32,04*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-IPS02A1
€ 17,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.