Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS X-NUCLEO-IPS02A1 EXP.-BOARD, HIGH-SIDE-TREIBER 2 KANÄLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2809315
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-IPS02A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Zur Verwendung mit: STM32 Nucleo-Boards
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: High-Side-Treiber-Erweiterungsboard VPS2535H, zwei Kanäle
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Prozessorkern: VPS2535H
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Latch, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, STMICROELECTRONICS, X-NUCLEO-IPS02A1, 2809315, 280-9315
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 17,76*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,76*
    € 21,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,58*
    € 20,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,65*
    € 18,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,25*
    € 18,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,88*
    € 14,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.