Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 22A; Idm: 88A; 150W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STL33N60M2
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STL33N60M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: PowerFLAT 8x8
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 22A
Widerstand im Leitungszustand: 135mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 150W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Spule
Gate-Ladung: 45,5nC
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±25V
Drainstrom im Impuls: 88A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.