Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Evaluation; Erweiterungsplatine; Komp: L6360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-STEVAL-IFP016V2
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IFP016V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: STMicroelectronics
Steckverbinder-Art: zur Stromversorgung;Stift;geschraubt
Betriebsspannung: 18...32,5V DC
Setinhalt: Erweiterungsplatine
Schnittstelle: I2C
Anwendung: Transceiver
Zusatzfunktionen: IO-Link
Entwicklungskit-Typ: Evaluation
Anschlussgeräte: STEVAL-PCC009V1;STEVALPCC009V2
Komponenten: L6360
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ST MICROEL:
ST MICROEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 70,51*
€ 89,54*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 78,83*
€ 100,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
L6360TR
€ 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.