Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L6360TR IO-LINK-COMM-MASTER-TXRX-IC, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3129630
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6360TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IO-Link Master
io-link master
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 32.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Schnittstelle: I2C
  • Schnittstellenanwendungsbereich: Fertigungsautomatisierung, Prozessautomatisierung, IO-Link-Sensor und Betätiger
  • Anzahl der Pins: 26 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Schnittstellenbaustein: VFQFPN
  • Versorgungsspannung, min.: 18 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Spezialschnittstellen, Treiber, STMICROELECTRONICS, L6360TR, 3129630, 312-9630
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 6,99*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.