Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-IFP016V2 ENTWICKLUNGSBOARD, IO-LINK-TRANSCEIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2308962
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IFP016V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: Transceiver
  • Lieferumfang des Kits: Demo Board L6360
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: L6360
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IO-Link Master, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, io-link master, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, HF, Kits, Wireless-Anwendungen, ZF-Anwendungen, STMICROELECTRONICS, STEVAL-IFP016V2, 2308962, 230-8962
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 70,51*
    € 89,54*
    € 6,90*
    ab € 78,79*
    € 100,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,54*
    € 106,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,20*
    € 106,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,69*
    € 104,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,85*
    € 96,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,51*
    € 83,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    L6360TR
    € 6,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.