Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; MDmesh™ K5; unipolar; 800V; 1,25A; Idm: 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-STD3LN80K5
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STD3LN80K5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Drain-Source Spannung: 800V
Drainstrom: 1,25A
Widerstand im Leitungszustand: 3,25Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 45W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Ausführung: ESD
Technologie: MDmesh™ K5
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 8A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.