Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 40V; 4,5A; 1,3W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay N-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 5,6 A 2,1 W, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     2805-SI2318CDS-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI2318CDS-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 40V
Drainstrom: 4,5A
Widerstand im Leitungszustand: 35mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,3W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 5,8nC
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,348*
20
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,42*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,633*
2 Tage
160939
5
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,633*
€ 0,753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,417*
€ 0,496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,283*
€ 0,337
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,249*
€ 0,296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
SI9945BDY-T1-GE3
€ 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.