Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 3,3A; 1,1W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SI2304DDS-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI2304DDS-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 3,3A
Widerstand im Leitungszustand: 75mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 2,1nC
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0827*
€ 0,1066*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,119*
€ 0,678*
3 Tage
7487
5
€ 14,99*
ab € 0,136*
€ 0,702*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,678*
€ 0,80682
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.