Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Bluetooth Low Energy; Bluetooth: 5.0,BLE; 0dBm; SMD; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RN4871-I/RM130
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN4871-I/RM130
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 1,9...3,6V DC
Anzahl Ausgänge: 16
Frequenz: 2,402...2,48GHz
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;GPIO
Speicher-Art: Flash
Verpackungs-Art: Tray
Abmessungen: 9x11,5mm
Kommunikationsmodul-Typ: Bluetooth Low Energy
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Keramikantenne
Empfängerempfindlichkeit: -90dBm
Sendestärke: 0dBm
Verschlüsselung: AES128
Bluetooth version: 5.0;BLE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
128
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 8,67*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,22*
€ 8,94*
1
€ 5,95*
ab € 8,96*
€ 9,57*
2 Tage
333
1
€ 14,99*
ab € 8,00*
€ 9,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.