Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Bluetooth SoC, 4.2, 0dBm -90dBm I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1765501
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN4871-I/RM130
EAN/GTIN:
     5059041393683
Suchbegriffe:
1765501
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
Bluetooth Module
Bluetooth-Version = 4.2
Ausgangsleistung max. = 0dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -90dBm
Unterstützte Busschnittstellen = I2C
Abmessungen = 9 x 11.5 x 2.1mm
Höhe = 2.1mm
Länge = 9mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 11.5mm
Weitere Informationen:
Bluetooth-Version:
4.2
Ausgangsleistung max.:
0dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-90dBm
Unterstützte Busschnittstellen:
I2C
Abmessungen:
9 x 11.5 x 2.1mm
Höhe:
2.1mm
Länge:
9mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
11.5mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
128
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 8,67*
1
€ 6,90*
ab € 8,22*
€ 8,94*
1
€ 5,95*
ab € 8,96*
€ 9,57*
2 Tage
333
1
€ 14,99*
ab € 8,00*
€ 9,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 128 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 128 Stück
Mindestbestellmenge: 128 Stück ( entspricht € 1.109,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.