Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth-Modul, V5.0, 10Kbps, -90 dBm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302137
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN4871-I/RM130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth-Modul
Bluetooth-Modul, Typ=RN4871-I/RM130, Alternative (Alias)=1765558, Ausgangsleistung=0 dBm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=9 mm, Datenrate=10 Kbps, Empfangs-Versorgungsstrom=10 mA, Höhe=2.1 mm, ISM-Band=2.48 GHz, Länge=11 mm, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.9 V, Versorgungsstrom Übertragung=10 mA, Antennentyp=Integriert, Bluetooth-Version=V5.0, Montageart=SMT, Profile – Integriert=GAP GATT SM L2CAP, Schnittstellen=UART AIO PIO, Verpackung=Behälter, Empfindlichkeit=-90 dBm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
128
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 8,67*
1
€ 6,90*
ab € 8,22*
€ 8,94*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,96*
€ 9,57*
2 Tage
333
1
€ 14,99*
ab € 8,00*
€ 9,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.