Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 60VDC; 30VAC; 15A; L: 0,305m; schwarz; B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-POM-B-12-0
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     B-12-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker schwarz
Hersteller: POMONA
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: Polypropylen
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Betriebstemperatur: max. 55°C
Nennstrom: 15A
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Steckverbinder-Variante: mit Querbuchse 4mm;mit 4mm Längsbuchse
Leitungslänge: 0,305m
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: beiderseitig;Bananenstecker mit Axial- und Querbuchse 4 mm
Herstellerserie: B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 6,30*
€ 10,10*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,12*
€ 12,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
4691-2
ab € 4,77*
Zubehör
Pomona
6252
ab € 5,54*
Zubehör
Pomona
73086-6
ab € 3,55*
Zubehör
Tenma
76-078
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.