Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 6252 STOSSVERBINDER BANANENSTECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136100
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     6252
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Steckverbindermontage: -
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz, Rot
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: -
  • Ausführung: Buchse, Buchse
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Quetschverbinder, Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, bananenstecker 10a, quetschverbinder, pomona bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, POMONA, 6252, 4136100, 413-6100
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    8
    € 5,95*
    ab € 6,10*
    € 8,79*
    Lager 139
    136
    € 14,99*
    ab € 5,48*
    € 8,85*
    € 3,50*
    ab € 21,24*
    € 30,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,80*
    € 10,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    1166-24-0
    ab € 6,11*
    Zubehör
    Pomona
    3220-36-2
    ab € 6,25*
    Zubehör
    Pomona
    3782-48-2
    ab € 8,34*
    Zubehör
    Pomona
    3782-60-2
    ab € 8,37*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 161,75*
    Zubehör
    Pomona
    5916B/POM
    ab € 15,88*
    Zubehör
    Pomona
    5674C
    ab € 164,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.