Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (4000); VDC: 400mV,4V,40V,400V,600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; (4000); VDC: 400mV,4V,40V,400V,600V
Digitaler Multimeter; LCD; (4000); VDC: 400mV,4V,40V,400V,600V
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P3690
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 3690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
FI-Tester
Hersteller: PEAKTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Messbereich: 4000lx...40000klx
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;Sonde für Temperaturmessung;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<50Ω
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±3%
Genauigkeit des Schallpegelmessgbereichs: ±5dB
Schallpegelmessgbereich: 35...100dB
Temperaturmessbereich: -20...1300°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 33...99% RH
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Feuchtigkeit;Beleuchtungsstärken;Stetigkeit;Umgebungstemperatur;Lautstärkeniveau
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 78x170x48mm
AC Strommessbereich: 10A;4mA;40mA;400mA;4A;0,4mA
Widerstandsmessbereich: 4kΩ;40kΩ;400kΩ;40MΩ;0,4kΩ
DC Strommessbereich: 10A;40mA;400mA;4mA;4A;0,4mA
DC Spannungsmessbereich: 400V;600V;4V;40V;400mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;400V;400mV;4V;40V
Frequenzbereichsmessung: 50kHz;50Hz;500Hz;5kHz;10MHz;500kHz;5Hz
Kapazitätsmessbereich: 100µF;40nF;400nF;4µF;40µF
Diodentest: 1,4mA @2,8V
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: (4000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1,2%+3 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(3%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,2% + 2 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 4 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 4 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1,2%+2 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(3% + 3°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 64,05*
€ 81,90*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,43*
€ 84,95*
€ 3,50*
ab € 67,19*
€ 85,94*
Frei Haus
ab € 69,09*
€ 88,25*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 67,17*
€ 88,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.