| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3605494 Herst.-Nr.: PeakTech 3690 EAN/GTIN: 4250569401008 |
| |
|
| | |
| PeakTech Digital-Multimeter RMS 4000 Stellen 600 VAC 600 VDC 10 ADC (PeakTech 3690) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, digital multimeter peaktech, multimeter, multimeter digital, peaktech, 3690, p3690, 4000, digitalmultimeter, 600v, 10mhz, 40mohm, stellen, digital |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 64,05* | € 81,90* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 66,43* | € 85,66* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 67,19* | € 85,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,09* | € 88,25* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 67,17* | € 88,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|