Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter, 600V, 10MHz, 40MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11025721
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P3690
EAN/GTIN:
     4250569401008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
FI-Tester
Digital-Multimeter, Typ=P3690, Alternative (Alias)=PeakTech 3690, Anzeige-Zähler=4000, Frequenz, max.=10 MHz, Frequenz, min.=5 Hz, Gewicht=335 g, Messspannung – AC max.=600 V, Messspannung – AC min.=40 mV, Messspannung – DC max.=600 V, Messspannung – DC min.=40 mV, Widerstandsmessbereich max.=40 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=400 Ω, Anzahl der Ziffern=3-4/5 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Capacitance Diode Test Frequency Humidity Resistance Sound Temperature, Weitere Messbereiche=Kapazität: 50 nF bis 100 µF Feuchtigkeit: 33 bis 99 % rF Temperatur: -20 bis 1300 °C Ton: 35 bis 100 dB, Serien=3000 Series, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V, Strommessbereich=AC: 400 µA ... 10 A DC: 400 µA ... 10 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
230 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
635 g
Breite:
78 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
15
Frei Haus
ab € 63,98*
€ 82,48*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,36*
€ 85,40*
€ 3,50*
ab € 67,12*
€ 86,39*
Frei Haus
ab € 67,64*
€ 87,08*
€ 5,90*
ab € 68,11*
€ 89,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.