Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 50V; 500mA; Idm: 1,2A; 500mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PJA3438-AU-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PJA3438-AU_R1_000A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 50V
Drainstrom: 0,5A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 0,95nC
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 1,2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,4184*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4184*
€ 0,4979
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2392*
€ 0,28465
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.