Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 50V; 500mA; Idm: 1,2A; 500mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PJA138K-AU-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PJA138K-AU_R1_000A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 50V
Drainstrom: 0,5A
Widerstand im Leitungszustand: 4,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 1nC
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 1,2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,235*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.