Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel mit Verbindern; R. Kontakt-: 1,27mm; PicoFlex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachbandkabel mit Verbindern; R. Kontakt-: 1,27mm; PicoFlex
Flachbandkabel mit Verbindern; R. Kontakt-: 1,27mm; PicoFlex
Artikel-Nr.:
     2805-MX-92315-0610
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     923150610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Federleiste
Bandkabel
Flachbandkabel
Hersteller: MOLEX
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: PicoFlex
Maximalstrom: 1,2A
Kontaktraster: 1,27mm
Leitungslänge: 0,1m
Max. Spannung: 250V
Verbindungskabel-Typ: Flachbandkabel mit Verbindern
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
129
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 1,12*
500
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,28*
2 Tage
3316
1
€ 14,99*
ab € 0,79*
€ 2,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 129 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 129 Stück ( entspricht € 144,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
90814-0806
ab € 0,33*
Zubehör
Molex
903250006
ab € 0,201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.