Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 92315-0610 KONF. KABEL PF50-BUCHSE/BUCHSE 6P 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3032048
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     92315-0610
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Federleiste
Bandkabel
Flachbandkabel
Kabellänge - Imperial: 3.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 100 mm
  • Produktpalette: Picoflex 92315
  • Rastermaß des Steckverbinders: 1.27 mm
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: PF50-Buchse auf PF50-Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachbandkabel Konfektioniert, Flachkabel, flachkabel 6x0,14, flachkabel, molex flachkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MOLEX, 92315-0610, 3032048, 303-2048
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,93*
    € 1,49*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,76*
    € 2,04*
    Lager 139
    3317
    1
    € 14,99*
    ab € 0,79*
    € 2,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,335*
    € 1,58865
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,151*
    € 1,36969
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,111*
    € 1,32209
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,97*
    € 1,1543
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,79*
    € 0,9401
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    90814-0806
    ab € 0,33*
    Zubehör
    Molex
    903250006
    ab € 0,187*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.