Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 1.27 mm 903250006 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2450720-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     903250006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Molex Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 1.27 mm 903250006 1 St. Bag

Picoflex

Picoflex PF-50 Header, Vertical, Low Profile, with PCB Pegs, 6 Circuits

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyester · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 1.2 A · Polzahl Gesamt: 6 · Rastermaß: 1.27 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Engineering Part No:
903250006
Engineering Series Name:
PICO FLEX PC MOUNT H
Engineering Series No:
90325
Nennstrom - gerundet:
1.2 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
6
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
903250006
Typ (Hersteller-Typ):
903250006
Nennstrom:
1.2 A
Nennspannung:
250 V
Rastermaß:
1.27 mm
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
Polyester
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,50*
5
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,51*
Lager 102
4826
7
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,61*
2
€ 5,90*
ab € 0,218*
€ 0,614*
1 Tag
1706
1
€ 14,99*
ab € 0,187*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
92315-0615
ab € 0,73*
Zubehör
Molex
92315-0610
ab € 0,77*
Zubehör
Molex
92315-0620
ab € 1,09*
Zubehör
Molex
90327-0357
ab € 0,19*
Zubehör
Molex
90327-3306
ab € 0,832*
Zubehör
Molex
90327-3356
ab € 0,65*
Zubehör
Molex
92315-0625
ab € 0,89*
Zubehör
Molex
903270306
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.