Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 440mA; Idm: 1A; 530mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMFTN6001-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     MMFTN6001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,44A
Widerstand im Leitungszustand: 2,6Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,53W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 1A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1022*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.