Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 1A; Idm: 4A; 1W; SOT23; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MMFTN340K-AQ-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     MMFTN340K-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 1A
Widerstand im Leitungszustand: 0,34Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Ausführung: ESD
Gate-Ladung: 8,4nC
Kanal-Art: anreicherungs
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 4A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,5263*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5263*
€ 0,6263
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3118*
€ 0,37104
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1827*
€ 0,21741
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.