| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-LR-1/4-DB-7-MINI Herst.-Nr.: 539682 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: FESTO Betriebstemperatur: -5...50°C Gehäuse-Material: Technopolymer PA Gewinde: G 1/4" Betriebsdruck: 1,5...10bar Pneumatikmodul-Typ: Druckregler Eigenschaften pneumatischer Elemente: Manometer Durchfluss: 1,3kl/min Druckregulierungsbereich: 0,5...7bar Herstellerserie: LR |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, Trockengleitlager, festo manometer g1/4, iso zylinder, iso-zylinder festo |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 27,51* | € 35,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,16* | € 40,64* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 33,65* | € 45,03* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,83* | € 45,04* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 45,58* | € 63,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|