| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568089962 Herst.-Nr.: 539682 EAN/GTIN: 4052568089962 |
| |
|
| | |
| Druckregelventil LR-1/4-DB-7-MINI Direktgesteuerter Regler, Arbeitsdruck bis 7 bar, mit Manometer. Baugröße=Mini, Breite=44 mm, Baureihe=DB, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | LR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | Baugröße: | Mini | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Befestigungsart: | wahlweise: | Fronttafeleinbau | Leitungseinbau | mit Durchgangsbohrung | mit Haltewinkel | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991558 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | Druckregelventil mit Manometer | Reglerfunktion: | mit Sekundärentlüftung | mit Rückstromverhalten | Max. Druckhysterese: | |BAR | Druckregelbereich: | ;; BAR | Betätigungssicherung: | Drehknopf mit Arretierung | Druckanzeige: | mit Manometer | Baureihe: | DB | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Anschluss Manometer: | G1/8 | Werkstoff Drehknopf: | POM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, Trockengleitlager, festo manometer g1/4, iso zylinder, iso-zylinder festo, LR-1/4-DB-7-MINI |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 27,51* | € 35,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,16* | € 40,64* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 33,65* | € 45,03* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 33,83* | € 45,04* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 45,58* | € 63,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|