| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO024097 Herst.-Nr.: 539682 EAN/GTIN: 4052568089962 |
| | |
|
| | |
| LR-1/4-DB-7-MINI LR-1/4-DB-7-MINI (539682) Druckregelventil Weitere Informationen: | | Baugröße: | Mini | Breite: | 44 MM | Baureihe: | DB | Betätigungssicherung: | Drehknopf mit Arretierung | Einbaulage: | beliebig | Konstruktiver Aufbau: | Druckregelventil mit Manometer | Reglerfunktion: | mit Rückstromverhaltenmit Sekundärentlüftung | Druckanzeige: | mit Manometer | Betriebsdruck: | 1,5 bis 10 BAR | Druckregelbereich: | 0,5 bis 7 BAR | Max. Druckhysterese: | 0,5 BAR | Normalnenndurchfluss: | >= 1300 l/min L/MIN | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Mediumstemperatur: | -5 bis 50 GC | Umgebungstemperatur: | -5 bis 50 GC | Produktgewicht: | 150 G | Befestigungsart: | FronttafeleinbauLeitungseinbaumit Durchgangsbohrungmit Halte | Anschluss Manometer: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Drehknopf: | POM | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | Gewicht: | 0,175 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, Trockengleitlager, festo g1/4 manometer, iso zylinder, iso-zylinder festo, LR-1/4-DB-7-MINI, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 27,35* | € 35,91* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,97* | € 40,61* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 33,36* | € 45,00* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 34,02* | € 45,01* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 45,80* | € 63,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|