Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; push-pull; SO16; -430÷290mA; 580V; Ch: 2; 800kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-L6390D
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6390D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO16
Versorgungsspannung: 12,5...20V
Frequenz: 800kHz
Ausgangsspannung: 580V
Ausgangsstrom: -430...290mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;MOSFET Torsteuerung;Torsteuerung IGBT
Topologie: push-pull
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, igbt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 1,08*
€ 1,49*
2 Tage
797
1
€ 14,99*
ab € 0,986*
€ 1,94*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.