Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS, TTL 80 mA 20V 16-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1688007
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6390D
EAN/GTIN:
     5059042336115
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Logik-Typ = CMOS, TTL
Ausgangsstrom = 80 mA
Versorgungsspannung = 20V
Pinanzahl = 16
Gehäusegröße = SOIC
Treiber-Typ = MOSFET
Topologie = Halbbrücke
Ein-/Ausgangsabhängigkeit = Synchron
Anzahl der Treiber = 2
Brücken-Typ = Halbbrücke
Polarität = Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ = SMD

Intelligenter Leistungsschalter, 2,5 A, für Treiber für Hochspannungsseite, STMicroelectronics. Interne Strombegrenzung Thermische Abschaltung Schutz gegen unterbrochene Masseverbindung Interne negative Spannungsbegrenzung zur schnellen Entmagnetisierung Differenzialeingänge mit großem Gleichtaktbereich und großere Schwellwerthysterese Schutz gegen unterbrochene Lastverbindung Zwei Diagnoseausgänge LED-Treiber für Ausgangsstatus
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS, TTL
Ausgangsstrom:
80 mA
Versorgungsspannung:
20V
Pinanzahl:
16
Gehäusegröße:
SOIC
Treiber-Typ:
MOSFET
Topologie:
Halbbrücke
Ein-/Ausgangsabhängigkeit:
Synchron
Anzahl der Treiber:
2
Brücken-Typ:
Halbbrücke
Polarität:
Inverting, Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, igbt, 1688007, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, L6390D, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 1,08*
€ 1,50*
2 Tage
797
1
€ 14,99*
ab € 0,986*
€ 1,95*
1
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 2,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.