Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -1,6A; 0,5W; SuperSOT-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -1,6A; 0,5W; SuperSOT-3
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -1,6A; 0,5W; SuperSOT-3
Artikel-Nr.:
     2805-FDN338P
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDN338P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet sot-23
mosfet
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SuperSOT-3
Drain-Source Spannung: -20V
Drainstrom: -1,6A
Widerstand im Leitungszustand: 0,165Ω
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Gate-Ladung: 6,2nC
Technologie: PowerTrench®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,114*
€ 0,144*
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,111*
€ 0,154*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,178*
€ 0,558*
2 Tage
2985
5
€ 5,95*
ab € 0,4142*
€ 0,769*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.