Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, P-Kanal, -20V, -1.6A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230859
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDN338P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
MOSFET, Typ=FDN338P, Abfallzeit=13 ns, Anstiegzeit=20 ns, Ausschaltverzögerung=29 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=-20 V, Einschaltverzögerung=20 ns, Gate-Source-Spannung=8 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=-1.6 A, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=155 mΩ, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=P-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541210000
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-23
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,11*
€ 0,153*
5
€ 5,90*
ab € 0,178*
€ 0,558*
Lager 115
2985
5
€ 5,95*
ab € 0,4142*
€ 0,769*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,769*
€ 0,91511
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6891*
€ 0,82003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6591*
€ 0,78433
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5942*
€ 0,7071
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5342*
€ 0,6357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5242*
€ 0,6238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5042*
€ 0,60
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4142*
€ 0,4929
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.