Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100uF; 16VDC; Ø6,3x5,4mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100uF; 16VDC; Ø6,3x5,4mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100uF; 16VDC; Ø6,3x5,4mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEEHAC101WAP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHAC101WAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: HA(A)
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0985*
€ 0,1318*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,197*
€ 0,368*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
16SVPC100M
ab € 0,34*
Ähnlich
Panasonic
16SVPT100M
ab € 0,383*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.