Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SVPC, SMD Polymerkondensator 100μF ±20% / 16V dc, Ø 6.3mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic SVPC, SMD Polymerkondensator 100μF ±20% / 16V dc, Ø 6.3mm, -55°C → +105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1000135
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SVPC100M
EAN/GTIN:
     5059039439584
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Technologie = Polymer
Kapazität = 100µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 24mΩ
Anschlussraster = 2.1mm
Toleranz = ±20%
Länge = 5.9mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 6.3 (Dia) x 5.9mm
Serie = SVPC
Elektrolyt-Typ = Fest
Lebensdauer = 2000h

Festelektrolytkondensator OSCON Serie SVPC. Die Elektrolyt-Kondensatoren Panasonic OS-CON SVPC bieten eine massive Aluminiumbauweise mit hochleitfähigem Polymer. Diese Aluminiumkondensatoren bieten einen extrem niedrigen ESR zwischen 9 mΩ und 30 mΩ und verfügen über eine große Kapazität bis zu 2700 μF. Oberflächenmontage 2000 h bei +105 °C garantiert Ausgezeichnete Störpegelsenkung Lange Lebensausdauer Hochspannung Hohe Zuverlässigkeit Niedriger ESR und hoher Brummstrom Halogenfrei. Anwendungsbereich. Diese SMD-Kondensatoren sind empfohlen für den Einsatz in industriellen Infrastrukturen in Industrie-PCs, Motortreibern, Messgeräten, Netzteilen, Überwachungskameras und Wechselrichtern. Geeignete Anwendungen für diese Elektrolyt-Kondensatoren sind Infotainment- und Komfortzubehör im Automobilbau sowie IT-Anwendungen wie PCs, Basisstationen, SSD und Datenzentren. Die Kondensatoren der Serie SVPC OS-CON sind außerdem für Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen und Heiminformationsgeräte geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
100µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
24mΩ
Anschlussraster:
2.1mm
Toleranz:
±20%
Länge:
5.9mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
6.3 (Dia) x 5.9mm
Serie:
SVPC
Elektrolyt-Typ:
Fest
Lebensdauer:
2000h
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 16v, becherelko, smd kondensator 16v, 1000135, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 16SVPC100M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,45*
10
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,55*
1 Tag
211
10
€ 5,95*
ab € 0,4651*
€ 0,9109*
1 Tag
18375
1
€ 14,99*
ab € 0,467*
€ 1,228*
2
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 450,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.