Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SVPT, SMD Polymerkondensator 100μF ±20% / 16V dc, Ø 6.3mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2018078
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SVPT100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Technologie = Polymer
Kapazität = 100µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 24mΩ
Anschlussraster = 2.1mm
Toleranz = ±20%
Länge = 6.4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 6.3 (Dia) x 6.6mm
Serie = SVPT
Elektrolyt-Typ = Fest
Durchmesser = 6.3mm

Die Panasonic 100-μF-OS-CON SVP-Elektrolyt-Aluminium-Kondensatorkonstruktion mit einem hochleitfähigen Polymer. Er verfügt über eine ausgezeichnete Rauschunterdrückung und eine lange Lebensdauer. Der Kondensator, der in PCs, Motortreibern, Messgeräten, Netzteilen, Sicherheitskameras und Wechselrichtern verwendet wird.Niedriger ESR (max. 15 mO) Die große Kapazität beträgt (max. 560 μF) Der Nennspannungsbereich beträgt 2,5 V bis 16 V.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
100µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
24mΩ
Anschlussraster:
2.1mm
Toleranz:
±20%
Länge:
6.4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
6.3 (Dia) x 6.6mm
Serie:
SVPT
Elektrolyt-Typ:
Fest
Durchmesser:
6.3mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 16v, becherelko, smd kondensator 16v, 2018078, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 16SVPT100M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,53*
1000
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,54*
2 Tage
402
1
€ 14,99*
ab € 0,383*
€ 1,089*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 530,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.