Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zub.für Relais: Hauptkontakte; NC + NO; 9x58x85mm; -25÷55°C; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-E292-16-11
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA704301R0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Zeitrelais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Nennstrom: 16A
Äußere Abmessungen: 9x58x85mm
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Relaisserie: E290
Relais Zubehör-Typ: Hauptkontakte
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,66*
€ 20,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,67*
€ 22,20*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,37*
€ 24,45*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 24,53*
€ 40,18*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 30,74*
€ 42,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.