Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindgehäuse, 2CCA704301R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30242291
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA704301R0001
EAN/GTIN:
     7612270939503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Zeitrelais
Blindgehäuse, Typ=2CCA704301R0001, Aufnahmeschaft=Blindmodul, Geeignet für=Geräteserie E292
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
11 mm
Tiefe:
66 mm
Bruttogewicht:
44 g
Breite:
86 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt, Blindgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,11*
€ 20,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,56*
€ 22,08*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,45*
€ 24,25*
€ 5,90*
ab € 24,19*
€ 39,66*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 30,68*
€ 42,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.