Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2CCA704301R0001 - Hauptkontaktmodul 1 NC + 1 NO, 16 A, 250 VAC, 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-ABB000054066
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA704301R0001
EAN/GTIN:
     7612270939503
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Zeitrelais
Das Hauptkontaktmodul E292 in 9mm Breite ist anbaubar an den Standard Stromstoßschalter. Bei Bedarf kann die Anzahl der vorhandenen Hauptkontakte im Stromstoßschalter um einen Öffner und einen Schließerkontakt erweitert werden. Das Hauptkontaktmodul gibt es in der 16A Ausführung (z.B. bei Lichtsträngen, die auf 3 Phasen verteilt werden). Bei den 32A Stromstoßschaltern ist eine Erweiterung der Hauptkontakte nicht möglich., Herstellernummer: 2CCA704301R0001
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt abb, hilfskontakt, ABB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,66*
€ 20,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,67*
€ 22,20*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,37*
€ 24,45*
€ 5,90*
ab € 24,53*
€ 40,18*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 30,74*
€ 42,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.